F3P 230-IQ IC908 Capete de burghie plate interschimbabile cu 3 caneluri pentru prelucrarea oțelului carbon și a oțelului aliat (ISO P) și a fontei (ISO K).

Cod articol: 3396160
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3396160
EAN / GTIN 7291075460964
Număr producător 3396160
L-Număr L24050 1790

Descriere

Descriere:

Capete de burghie plate interschimbabile cu 3 caneluri pentru prelucrarea oțelului carbon și a oțelului aliat (ISO P) și a fontei (ISO K).

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 15 Grade
  • Diametrul de aşchiere (DC): 23 mm
  • Lungime funcţională (LF): 7.95 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 23
  • Unghiul vârfului (SIG): 134 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 1.83 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 9.78 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături