D3N 230-115-31.75A-5D Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri cu găuri de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 5xD

Cod articol: 3346982
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3346982
EAN / GTIN 7291075396300
Număr producător 3346982
L-Număr L24040 226

Descriere

Descriere:

Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri cu găuri de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.906″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.941″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.906″
  • Echivalent zecimal: 0.906″
  • Diametrul flanșei (DF): 1.65″
  • Lungime funcţională (LF): 6.209″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 23
  • Lungimea ansamblului: 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 230-IQ
  • Lungime totală (OAL): 8.76″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.1933″
  • Lungime exterioară (LPR): 6.402″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 2.36″
  • Lungime utilă (LU): 4.724″

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături