D3N 160-080-20A-5D Corp de burghiu pentru Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu trei caneluri cu răcire internă, tijă cu suprafață de prindere, adâncime de găurire 5xD

Cod articol: 3316789
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3316789
EAN / GTIN 7291075393866
Număr producător 3316789
L-Număr L24040 1270

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu pentru Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu trei caneluri cu răcire internă, tijă cu suprafață de prindere, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 16.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 16 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 25 mm
  • Lungime funcţională (LF): 109.81 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 16
  • Lungimea ansamblului 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 160
  • Lungime totală (OAL): 163.25 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 3.44 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 113.25 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 50 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 83.44 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături