D3N 230-184-32A-8D Corp de burghiu pentru capete de schimbare a burghiului cu trei caneluri cu răcire internă, tijă cu suprafață de prindere, adâncime de găurire 8xD

Cod articol: 3391768
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3391768
EAN / GTIN 7291075440522
Număr producător 3391768
L-Număr L24040 887

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu pentru capete de schimbare a burghiului cu trei caneluri cu răcire internă, tijă cu suprafață de prindere, adâncime de găurire 8xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 23 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 23.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 23 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 42 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 23
  • Lungimea ansamblului 8xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 230­IQ
  • Lungime totală (OAL): 291.5 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 4.91 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 231.5 mm
  • Lungime utilă (LU): 188.91 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături