RDS FR D1.50-04-0.50-12 Freze frontale care poartă plăcuțe rotunde pe două fețe cu 12 muchii de tăiere

Cod articol: 3393588
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ROUNDMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3393588
EAN / GTIN 7291075481372
Număr producător 3393588
L-Număr L23980 2561

Descriere

Descriere:

Freze frontale care poartă plăcuțe rotunde pe două fețe cu 12 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.026″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/2″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.098″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.417″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RDS RNMU1255EN-HP
  • Lungime totală (OAL): 1-1/4″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "ROUNDMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.