TAGPAD-Y-D82L-4C Adaptor pe axa Y pentru despicare și canelare pe mașini multifuncționale și centre de strunjire cu răcire sub presiune înaltă pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP

Cod articol: 3387788
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANG-GRIP_Y AXIS
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3387788
EAN / GTIN 7291075435962
Număr producător 3387788
L-Număr L23920 2944

Descriere

Descriere:

Adaptor pe axa Y pentru debitare și canelare pe mașini multifuncționale și centre de strunjire cu răcire sub presiune înaltă pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 3.4 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3.7 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 52 mm
  • Lungime totală (OAL): 77.4 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 82 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături