TAGPAD-Y-D82L-3C Adaptor pe axa Y pentru despicare și canelare pe mașini multifuncționale și centre de strunjire cu răcire sub presiune înaltă pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP

Cod articol: 3387787
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANG-GRIP_Y AXIS
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3387787
EAN / GTIN 7291075435955
Număr producător 3387787
L-Număr L23920 2929

Descriere

Descriere:

Adaptor pe axa Y pentru debitare și canelare pe mașini multifuncționale și centre de strunjire cu răcire sub presiune înaltă pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 2.4 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.8 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 52 mm
  • Lungime totală (OAL): 77.4 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 82 mm