DGN 1900WP IC1030 Plăcuţe de tăiere pe două fețe pentru canelare și separare. Proiectare cu racletă pentru un finisaj de suprafață și o rectitudine excelente.

Cod articol: 3384563
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3384563
    EAN / GTIN 7291075043891
    Număr producător 3384563
    L-Număr L23940 2280

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere pe două fețe pentru canelare și separare. Proiectare cu racletă pentru un finisaj de suprafață și o rectitudine excelente.

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
    • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.02 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Lățimea de aşchiere (CW): 1.9 mm
    • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.12 mm/rev
    • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev
    • Lungime totală (OAL): 19.7 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături