Există o alternativă la acest produs

Extensie pentru tarod cu răcire interioară (RI), Tip: 9

Cod articol: 338435 9
Produs nou
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 M14
Pentru ⌀ cozii filetate d2 11 mm
Pentru pătrat K1 9 mm
Pentru lungimea de încastrare l1 36 mm
⌀ prelungitorului D3 11 mm
Prelungitor ⌀ D4 18 mm
Prelungitor K2 9 mm
Prelungitor L2 90 mm
Prelungitor L3 130 mm
Răcire interioară da
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 338435 9
EAN / GTIN 4067263110415
Număr producător 338435 9

Descriere

Execuţie:

  • Model lung, respectiv foarte lung.
  • Capătul din față al prelungitorului este profilat ca o bucşă elastică. Tarodul se fixează în bucşa elastică prin strângerea manuală puternică a piuliţei de strângere striate.
  • Transferul momentului se realizează prin intermediul pătratului.
  • Capătul posterior al prelungitorului este executat conform DIN astfel încât prelungitorul să poată fi prins în capete cu schimbare rapidă pentru tarod sau în bucşe elastice tip ER pentru tarod cu pătrat.

Cu răcire interioară.

Aplicaţie:

Pentru filetare în locuri inaccesibile, ca de exemplu în degajări adânci, trepte, margini proeminente ale dispozitivelor, pentru fileturi interioare extrem de adânci sau direct în pereţii pieselor turnate.

Notă:

Bucşă elastică hexagonală alternativă pentru fixarea tarodului, disponibilă la cerere.