{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 371 | M4,5 − M6 | |
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M8 | |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 6 mm | |
Pentru pătrat K1 | 4,9 mm | |
Pentru lungimea de încastrare l1 | 26 mm | |
⌀ prelungitorului D3 | 7 mm | |
Prelungitor ⌀ D4 | 12,1 mm | |
Prelungitor K2 | 5,5 mm | |
Prelungitor L2 | 60 mm | |
Prelungitor L3 | 130 mm | |
Răcire interioară | da | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 338435 4 | |
EAN / GTIN | 4067263110316 | |
Număr producător | 338435 4 |