{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M20 | |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 16 mm | |
Pentru pătrat K1 | 12 mm | |
Pentru lungimea de încastrare l1 | 41 mm | |
⌀ prelungitorului D3 | 16 mm | |
Prelungitor ⌀ D4 | 22 mm | |
Prelungitor K2 | 12 mm | |
Prelungitor L2 | 90 mm | |
Prelungitor L3 | 330 mm | |
Răcire interioară | da | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 338435 12L | |
EAN / GTIN | 4067263110484 | |
Număr producător | 338435 12L |