{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 371 | M9 | |
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M12 | |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 9 mm | |
⌀ prelungitorului D3 | 10 mm | |
Prelungitor K2 | 8 mm | |
Prelungitor L2 | 60 mm | |
Prelungitor L3 | 130 mm | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 338425 7 | |
EAN / GTIN | 4067263109754 | |
Număr producător | 338425 7 |