{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 18 mm | |
⌀ prelungitorului D3 | 18 mm | |
Prelungitor K2 | 14,5 mm | |
Prelungitor L2 | 100 mm | |
Prelungitor L3 | 330 mm | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 338425 13L | |
EAN / GTIN | 4067263109884 | |
Număr producător | 338425 13L |