{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 371 | M7 | |
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 7 mm | |
⌀ prelungitorului D3 | 8 mm | |
Prelungitor K2 | 6,2 mm | |
Prelungitor L2 | 60 mm | |
Prelungitor L3 | 130 mm | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 338425 5 | |
EAN / GTIN | 4067263109716 | |
Număr producător | 338425 5 |