FFT3 EFM D25-6-180-C25-03 Freze pentru freze mici, cu o singură față Plăcuțe Trigon pentru frezare cu avans mare

Cod articol: 3384222
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MICRO3FEED
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3384222
EAN / GTIN 7291075425253
Număr producător 3384222
L-Număr L23980 512

Descriere

Descriere:

Freze pentru freze mici, cu o singură față Plăcuțe Trigon pentru frezare cu avans mare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20.6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 25 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 25 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.6 mm
  • Lungime funcţională (LF): 180 mm
  • Lungimea capului (LH): 53 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFT3 WXMT 030206T
  • Lungime totală (OAL): 180 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.5 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 17 Grade
  • Cuplu (TQ): 0.5 Nxm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MICRO3FEED" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături