FFT3 EFMD.50-3-3-5.0C.50-03 Freze de capăt cu Plăcuţe trigonale mici cu o singură față pentru frezarea cu avans rapid

Cod articol: 3343680
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MICRO3FEED
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3343680
EAN / GTIN 7291075392647
Număr producător 3343680
L-Număr L23980 2962

Descriere

Descriere:

Freze de capăt cu Plăcuţe trigonale mici cu o singură față pentru frezarea cu avans rapid

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.325″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1/2″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1/2″
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.0236″
  • Lungime funcţională (LF): 5″
  • Lungimea capului (LH): 1″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFT3 WXMT 030206T
  • Lungime totală (OAL): 5″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 4 Grade
  • Tip de coadă: rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 17 Grade
  • Cuplu (TQ): 4.5 lbfxin

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MICRO3FEED" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături