FFT3 WXMT 030206T IC808 Plăcuţe Trigon mică, cu o singură față, pentru frezare cu avans mare

Cod articol: 3343670
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MICRO3FEED
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3343670
EAN / GTIN 7291075392708
Număr producător 3343670
L-Număr L23970 177

Descriere

Descriere:

Plăcuţe Trigon mică, cu o singură față, pentru frezare cu avans mare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.6 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 4.2 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 4.5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.2 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.8 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.2 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 3

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "MICRO3FEED" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături