HLB D250-QF IC908 Plăcuţe combinate în formă de butoi și lentile cu 2 muchii de tăiere

Cod articol: 3378769
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie BALLPLUS
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3378769
EAN / GTIN 7291075460292
Număr producător 3378769
L-Număr L23970 161

Descriere

Descriere:

Plăcuţe combinate în formă de butoi și lentile cu 2 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 2.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 11 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături