PCLXR 1212H-09XS Suport de scule cu prindere laterală basculantă pentru plăcuțe rombice CXMG de 80°, pentru utilizare la strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3378362
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie LOGIQ4TURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3378362
EAN / GTIN 7291075439328
Număr producător 3378362
L-Număr L23990 1624

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu prindere laterală basculantă pentru plăcuțe rombice CXMG de 80°, pentru utilizare la strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 100 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 12.15 mm
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.35 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ4TURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături