VCGT 110302-F1M-20P IC1008 Plăcuţe rombice, pozitive de 35° cu unghi de degajare de 7°, pentru semifinisare și finisare la materiale moi și aliaje exotice.

Cod articol: 3374323
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SWISSTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3374323
EAN / GTIN 7291075479515
Număr producător 3374323
L-Număr L23950 3251

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rombice, pozitive de 35° cu unghi de degajare de 7°, pentru semifinisare și finisare la materiale moi și aliaje exotice.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 11.07 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 2.9 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.18 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.15 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.07 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.03 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "SWISSTURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături