DCGT 11T302-F1M-20P IC1008 Plăcuțe rombice de 55° cu un flanc pozitiv de 7° pentru semifinisare și finisare la strunjirea materialelor moi și a aliajelor de înaltă temperatură.

Cod articol: 3397159
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SWISSTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3397159
EAN / GTIN 7291075479485
Număr producător 3397159
L-Număr L23950 2665

Descriere

Descriere:

Plăcuțe rombice de 55° cu un flanc pozitiv de 7° pentru semifinisare și finisare la strunjirea materialelor moi și a aliajelor de înaltă temperatură.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 11.63 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.97 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.15 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.15 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.03 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "SWISSTURN" Vedeţi-le pe toate