MAHPL-XL-20-JHP-MCG Suport de scule cu alimentare țintită cu lichid de răcire pentru adaptoare unghiulare MODULAR-GRIP

Cod articol: 3368869
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MODULAR-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3368869
EAN / GTIN 7291075407624
Număr producător 3368869
L-Număr L23920 1078

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu alimentare țintită cu lichid de răcire pentru adaptoare unghiulare MODULAR-GRIP

Caracteristică:

  • Înălțimea de offset a sculei (HBH): 24 mm
  • Lungimea capului (LH): 23 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MODULAR-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături