DTF50 SVXCR-16X2 Unealtă dublă cu conexiune în coadă de rândunică pentru plăcuțele de tăiere VCGT 16, pentru prelucrarea jantelor din aluminiu

Cod articol: 3368556
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 3368556
EAN / GTIN 7291075466560
Număr producător 3368556
L-Număr L23920 362

Descriere

Descriere:

Unealtă dublă cu conexiune în coadă de rândunică pentru plăcuțele de tăiere VCGT 16, pentru prelucrarea jantelor din aluminiu

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 110 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 21 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 50 mm
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 83 mm