VCMT 160412-F3P IC807 Plăcuţe Rhombic 35° cu unghi de degajare de 7° pentru semifinisarea și finisarea oțelului

Cod articol: 3358940
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3358940
EAN / GTIN 7291075424188
Număr producător 3358940
L-Număr L23950 1899

Descriere

Descriere:

Plăcuţe Rhombic 35° cu unghi de degajare de 7° pentru semifinisarea și finisarea oțelului

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: F3P
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.8 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.34 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.14 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.09 mm/rev