{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii tarodului | 6 mm | |
Interval tarod | M6 − M20 | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
⌀ cozii d | 31 mm | |
Lungimea racordului L | 35 mm | |
Lungime activă H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
Pătrat coadă | 4,9 mm | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 335647 6 | |
EAN / GTIN | 4045197554079 | |
Număr producător | 335647 6 |