{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii tarodului | 8 mm | |
Interval tarod | M6 − M20 | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
⌀ cozii d | 31 mm | |
Lungimea racordului L | 35 mm | |
Lungime activă H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
Pătrat coadă | 6,2 mm | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 335647 8 | |
EAN / GTIN | 4045197554093 | |
Număr producător | 335647 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranţă cu fricţiune, M6 − M20, ⌀ cozii tarodului: 8mm
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
199,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
25,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
33,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
63,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
83,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
152,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea racordului L | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm |
Lungime activă H | 96 mm | 7 mm | 11 mm | 25 mm | 34 mm | 70 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 30 mm | 46 mm | 32 mm | 50 mm | 32 mm |
Interval tarod | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 |
⌀ cozii tarodului | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ cozii d | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm |
Tip produs | Prelungitor | Bucşă cu schimbare rapidă | Bucşă cu schimbare rapidă | Bucşă cu schimbare rapidă | Bucşă cu schimbare rapidă | Prelungitor |