CXMG 12T508-M3M IC806 Plăcuțe cu două fețe pozitive la 80° pentru prelucrarea medie a oțelurilor aliate și a aliajelor rezistente la căldură ridicată. aliaje.

Cod articol: 3355853
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie LOGIQ4TURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3355853
EAN / GTIN 7291075391039
Număr producător 3355853
L-Număr L23950 346

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu două fețe pozitive la 80° pentru prelucrarea medie a oțelurilor aliate și a aliajelor rezistente la căldură ridicată. aliaje.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 13.75 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.8 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.5 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.8 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.15 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "LOGIQ4TURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături