Bucşe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranţă cu fricţiune, M14 − M33, ⌀ cozii tarodului: 20mm

Cod articol: 335440 20
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii tarodului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii tarodului 20 mm
Interval tarod M14 − M33
⌀ exterior D 68 mm
⌀ cozii d 48 mm
Lungimea racordului L 55,5 mm
Lungime activă H 14 mm
Pătrat coadă 16 mm
Tip produs Bucşă cu schimbare rapidă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 335440 20
EAN / GTIN 4045197335937
Număr producător 335440 20

Descriere

Execuţie:

Capete cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranţă cu fricţiune.

Aplicaţie:

Pentru mandrina de filetare cu schimbare rapidă Cod 335340.

Notă:

Bucşele cu cuplaj cu fricţiune se livrează cu momentul reglat pentru prelucrarea oţelului (Rm 600 − 800 N/mm2). Reglajul poate fi adaptat prin ajustarea piuliţei.