{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii tarodului | 11 mm | |
Interval tarod | M14 − M33 | |
⌀ exterior D | 68 mm | |
⌀ cozii d | 48 mm | |
Lungimea racordului L | 55,5 mm | |
Lungime activă H | 14 mm | |
Pătrat coadă | 9 mm | |
Tip produs | Bucşă cu schimbare rapidă |
Cod articol | 335440 11 | |
EAN / GTIN | 4045197335685 | |
Număr producător | 335440 11 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |