{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii tarodului | 18 mm | |
Interval tarod | M14 − M33 | |
⌀ exterior D | 68 mm | |
⌀ cozii d | 48 mm | |
Lungimea racordului L | 55,5 mm | |
Lungime activă H | 14 mm | |
Pătrat coadă | 14,5 mm | |
Tip produs | Bucşă cu schimbare rapidă |
Cod articol | 335440 18 | |
EAN / GTIN | 4045197335920 | |
Număr producător | 335440 18 |