H3P 239-IQ IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu trei caneluri pentru materiale pentru piese de prelucrat ISO P și ISO K

Cod articol: 3353151
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3353151
EAN / GTIN 7291075395426
Număr producător 3353151
L-Număr L24050 1210

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu trei caneluri pentru materiale pentru piese de prelucrat ISO P și ISO K

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 15 Grade
  • Diametrul de aşchiere (DC): 23.9 mm
  • Lungime funcţională (LF): 8.09 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 23
  • Unghiul vârfului (SIG): 135 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 4.91 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 13 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.