H3P 214-IQ IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu trei caneluri pentru materiale pentru piese de prelucrat ISO P și ISO K

Cod articol: 3353056
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3353056
EAN / GTIN 7291075395228
Număr producător 3353056
L-Număr L24050 1163

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu trei caneluri pentru materiale pentru piese de prelucrat ISO P și ISO K

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 15 Grade
  • Diametrul de aşchiere (DC): 21.4 mm
  • Lungime funcţională (LF): 7.25 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 21
  • Unghiul vârfului (SIG): 135 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 4.55 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 11.8 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături