D3N 210-168-25R-8D Corp de burghiu pentru burghie cu trei caneluri cu răcire internă, tijă rotundă, adâncime de găurire 8xD

Cod articol: 3392185
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3392185
EAN / GTIN 7291075440669
Număr producător 3392185
L-Număr L24040 152

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu pentru burghie cu trei caneluri cu răcire internă, tijă rotundă, adâncime de găurire 8xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 21 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 21.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 21 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 32 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 21
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 210-IQ
  • Lungime totală (OAL): 267.3 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 4.55 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 211.3 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 172.55 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate