DCNM 190-057-M12-3D Burghie SUMOCHAM modulare cu interfață FLEXFIT pentru strunguri multibroșă, cu cap glisant și de producție.

Cod articol: 3352581
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FLEXFIT
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3352581
EAN / GTIN 7291075401363
Număr producător 3352581
L-Număr L24040 539

Descriere

Descriere:

Burghie SUMOCHAM modulare cu interfață FLEXFIT pentru strunguri multibroșă, cu cap glisant și de producție.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 19 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 19.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 19 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 19.0
  • Lungimea ansamblului 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 190
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 2.88 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 88 mm
  • Lungime utilă (LU): 68 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături