DCNM 110-033-M12-3D Burghie SUMOCHAM modulare cu interfață FLEXFIT pentru strunguri multibroșă, cu cap glisant și de producție.

Cod articol: 3352567
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FLEXFIT
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3352567
EAN / GTIN 7291075401240
Număr producător 3352567
L-Număr L24040 466

Descriere

Descriere:

Burghie SUMOCHAM modulare cu interfață FLEXFIT pentru strunguri multibroșă, cu cap glisant și de producție.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 11 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 11.4 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 11 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 11.0
  • Lungimea ansamblului 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 110
  • Lungime totală (OAL): 81.6 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 1.67 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 59.6 mm
  • Lungime utilă (LU): 39.6 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături