DCNM 080-024-M12-3D Burghie SUMOCHAM modulare cu interfață FLEXFIT pentru strunguri multibroșă, cu cap glisant și de producție.

Cod articol: 3352560
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie FLEXFIT
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3352560
EAN / GTIN 7291075401189
Număr producător 3352560
L-Număr L24040 600

Descriere

Descriere:

Burghie SUMOCHAM modulare cu interfață FLEXFIT pentru strunguri multibroșă, cu cap glisant și de producție.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 8 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 8.4 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 8 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 8.0
  • Lungimea ansamblului 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 080
  • Lungime totală (OAL): 71.4 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 1.2 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 49.4 mm
  • Lungime utilă (LU): 29.4 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături