MNSNT 145-250-MF16X1 Corpuri de burghie modulare pentru găurirea găurilor adânci cu plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM SUMOCHAM

Cod articol: 3351049
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SUMOGUN
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3351049
EAN / GTIN 7291075426113
Număr producător 3351049
L-Număr L24040 1222

Descriere

Descriere:

Corpuri de burghie modulare pentru găurirea găurilor adânci cu plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM SUMOCHAM

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 14.2 mm
  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 14.1 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): MF16X1
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 14.5 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 14.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 14.5 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 18 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 14.1 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 14.0
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HCP 145
  • Lungimea vârfului (PL): 3.63 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 326 mm
  • Lungime utilă (LU): 250 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOGUN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături