MNSNT 190-400-MF20X1 Corpuri de burghie modulare pentru găurirea găurilor adânci cu plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM SUMOCHAM

Cod articol: 3335841
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SUMOGUN
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3335841
Copiaţi
EAN / GTIN 7291075425932
Copiaţi
Număr producător 3335841
Copiaţi
L-Număr L24040 820
Copiaţi

Descriere

Descriere:

Corpuri de burghie modulare pentru găurirea găurilor adânci cu plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM SUMOCHAM

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 18.5 mm
  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 18.4 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): MF20X1
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 19 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 19.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 19 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 22 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 18.4 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 19.0
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HCP 190
  • Lungimea vârfului (PL): 4.66 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 486 mm
  • Lungime utilă (LU): 400 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOGUN" Vedeţi-le pe toate

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături