MNSNT 200-400-MF20X1 Corpuri de burghie modulare pentru găurirea găurilor adânci cu plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM SUMOCHAM

Cod articol: 3335842
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie SUMOGUN
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3335842
    EAN / GTIN 7291075425949
    Număr producător 3335842
    L-Număr L24040 827

    Descriere

    Descriere:

    Corpuri de burghie modulare pentru găurirea găurilor adânci cu plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM SUMOCHAM

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 19.5 mm
    • Diametru redusăal corpului (BDRED): 19.4 mm
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): MF20X1
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 20.9 mm
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 20 mm
    • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 22 mm
    • Diametrul flanșei (DF): 19.4 mm
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 20.0
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HCP 200
    • Lungimea vârfului (PL): 4.81 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 487 mm
    • Lungime utilă (LU): 400 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "SUMOGUN" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături