DWLNL 2020X-08-JHP-MC Unealtă cu tijă cu alimentare țintită cu lichid de răcire prin gheara de prindere pentru plăcuţe cu trigon negativ

Cod articol: 3346705
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3346705
EAN / GTIN 7291075392234
Număr producător 3346705
L-Număr L23990 1882

Descriere

Descriere:

Unealtă cu tijă cu alimentare țintită cu lichid de răcire prin gheara de prindere pentru plăcuţe cu trigon negativ

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 106 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 25 mm
  • Lungimea capului (LH): 36 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm