{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de filetare | M6 – M20 | |
Suport | ⌀ cozii 25 mm | |
Compensarea lungimii presiune | 12,5 mm | |
Compensarea lungimii cursă | 12,5 mm | |
⌀ exterior D | 55 mm | |
⌀ interior D1 | 31 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 64 mm | |
Tip produs | Cap de filetare cu schimbare rapidă |
Cod articol | 334626 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488411 | |
Număr producător | 334626 M6-20 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă M6-20
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat
188,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
241,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 64 | 64 |
⌀ exterior D | 55 | 55 |
Gama de filetare | M6 – M20 | M6 – M20 |
Compensarea lungimii presiune | 12,5 | 12,5 |
Compensarea lungimii cursă | 12,5 | 12,5 |
⌀ interior D1 | 31 | 31 |
Tip produs | Cap de filetare cu schimbare rapidă | Cap de filetare cu schimbare rapidă |