{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de filetare | M3 − M12 | |
Suport | ⌀ cozii 25 mm | |
Compensarea lungimii presiune | 7,5 mm | |
Compensarea lungimii cursă | 7,5 mm | |
⌀ exterior D | 38 mm | |
⌀ interior D1 | 19 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 41 mm | |
Tip produs | Cap de filetare cu schimbare rapidă |
Cod articol | 334626 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197488404 | |
Număr producător | 334626 M3-12 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă M3-12
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
162,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
199,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | ⌀ cozii 25 mm | ⌀ cozii 25 mm |
Lungime activă dimensiune A | 41 | 39 |
⌀ exterior D | 38 | 38 |
Gama de filetare | M3 − M12 | M3 − M12 |
Compensarea lungimii presiune | 7,5 | 7,5 |
Compensarea lungimii cursă | 7,5 | 7,5 |
⌀ interior D1 | 19 | 19 |