A16Q PCLXL-09X Bare de alezat cu clemă de prindere pentru plăcuţe CXMG 80° rombice negative

Cod articol: 3345198
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie LOGIQ4TURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3345198
EAN / GTIN 7291075391268
Număr producător 3345198
L-Număr L23990 25

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu clemă de prindere pentru plăcuţe CXMG 80° rombice negative

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 180 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 11 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CXMG 09
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 20 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 8 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 10 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 30 mm
  • Înălțimea cozii (H): 15 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ4TURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături