HGAD 3RE-D42-JHP Adaptoare de canelare, separare și canelare cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP și HELI-GRIP

Cod articol: 3342962
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MODUGRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3342962
EAN / GTIN 7291075391398
Număr producător 3342962
L-Număr L23920 1441

Descriere

Descriere:

Adaptoare de canelare, separare și canelare cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP și HELI-GRIP

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 2.45 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 5.3 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lungime funcţională (LF): 38.4 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 25.8 mm
  • Lungime totală (OAL): 52.35 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 42 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MODUGRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături