NMAHL 20-MG-JHP Suport de scule cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru adaptoare MODU-GRIP

Cod articol: 3342947
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MODUGRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3342947
EAN / GTIN 7291075390506
Număr producător 3342947
L-Număr L23920 1772

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru adaptoare MODU-GRIP

Caracteristică:

  • Lățimea funcţională (WF): 14.7 mm
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Din aceeași serie "MODUGRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături