DGAD 2LE-D38-JHP Adaptoare de canelare, separare și canelare cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP și HELI-GRIP

Cod articol: 3342951
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MODUGRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3342951
EAN / GTIN 7291075391374
Număr producător 3342951
L-Număr L23920 1797

Descriere

Descriere:

Adaptoare de canelare, separare și canelare cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP și HELI-GRIP

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.6 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 5.3 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.9 mm
  • Lungime funcţională (LF): 40.4 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 25.8 mm
  • Lungime totală (OAL): 54.35 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 38 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MODUGRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături