DNMG 150604-F3S IC806 Plăcuţe rombice de 55° pe ambele fețe pentru finisarea titanului și a materialelor pieselor de prelucrat foarte rezistente la căldură.

Cod articol: 3340874
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3340874
EAN / GTIN 7291075400588
Număr producător 3340874
L-Număr L23950 3180

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rombice de 55° pe ambele fețe pentru finisarea titanului și a materialelor pieselor de prelucrat foarte rezistente la căldură.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.32 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev