DGN 2202LF IC1010 Plăcuţe de tăiere cu două fețe pentru canelarea și despicarea oțelului inoxidabil

Cod articol: 3340523
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3340523
    EAN / GTIN 7291075309324
    Număr producător 3340523
    L-Număr L23940 2170

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere cu două fețe pentru canelarea și debitarea oțelului inoxidabil

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
    • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.02 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 18 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Lățimea de aşchiere (CW): 2.2 mm
    • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.08 mm/rev
    • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev
    • Lungime totală (OAL): 19.8 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături