THMPL 20-D45-JHP Suport de scule cu alimentare orientată cu lichid de răcire pentru adaptoare TANG-GRIP cu 5 locuri de Plăcuţăe

Cod articol: 3337176
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANG 5 GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3337176
EAN / GTIN 7291075389746
Număr producător 3337176
L-Număr L23920 2420

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu alimentare orientată cu lichid de răcire pentru adaptoare TANG-GRIP cu 5 locuri de Plăcuţăe

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 49.81 mm
  • Înălțimea de offset a sculei (HBH): 18 mm
  • Lungime totală (OAL): 112 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 45 mm