THMPR 20-D45-JHP Suport de scule cu alimentare orientată cu lichid de răcire pentru adaptoare TANG-GRIP cu 5 locuri de Plăcuţăe

Cod articol: 3326901
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie TANG 5 GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3326901
    EAN / GTIN 7291075389722
    Număr producător 3326901
    L-Număr L23920 1351

    Descriere

    Descriere:

    Suport de scule cu alimentare orientată cu lichid de răcire pentru adaptoare TANG-GRIP cu 5 locuri de Plăcuţăe

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lungime funcţională (LF): 49.86 mm
    • Înălțimea de offset a sculei (HBH): 18 mm
    • Lungime totală (OAL): 112 mm
    • Înălțimea cozii (H): 20 mm
    • Lățimea cozii (B): 20 mm
    • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 45 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături